Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Lame de rechange extra robuste angle 60°

Lame de rechange extra robuste angle 60°
LAME ROBUSTE 60DGR POUR GRATTOIR

Art. N° 0714663365
EAN 4065746450546
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
Very robust blade for very high contact pressure and tough, hard coatings with a relatively sharp blade edge
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de lame

39,5 mm

Hauteur de la lame

17,5 mm

Matière

Acier de décolletage

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Grattoir à lame Avec serrage rapide

GRATTOIR AVEC VERROU RAPIDE

Le serrage innovant permet la fixation de lames en acier et en plastique en quelques secondes
x 1 pcs
Blade scraper with quick-lock set in plastic box

BLDESCPR-SET-5BLDE-52PCS

Innovative scraper set with steel and plastic blades for universal use
x 1 pcs