Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Lame de couteau, droite, dentée

Couteau droit long, denté
COUTEAU, 35MM

Art. N° 0696573
EAN 4011231610551
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
Indication

Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth.


Les trois chiffres après 639 03... dans les numéros d'origine Fein sont essentiels, ou le numéro à trois chiffres poinçonné sur les lames.


Si le numéro commence par 0, par ex. 095, le 0 est remplacé par un 5 et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 595.


Si le nombre commence par 1 ou 2, par ex. 126, un 5 est inséré avant le 1 ou le 2, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 512 6.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de coupe

35 mm