Lame de couteau, décalée avec roulette réglable
Lame couteau pare-brise à roulette réglable
COUTEAU, 16-35MM
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth
- Les trois numéros venant après 639 03 ... dans les références Fein, ou les trois numéros gravés sur les couteaux, sont très importants.
Si le numéro commence par 0, par ex. 095, le 0 est remplacé par un 5 et le préfixe 0696 est accolé au numéro ainsi obtenu. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 595.
Si le nombre commence par 1 ou 2, "126", par exemple, un 5 est inséré avant le 1 ou le 2, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 512 6.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur max. de l'arête de coupe | 35 mm |
Longueur min./max. de l'arête de coupe | 16-35 mm |
Design | Coudé |