Lambda anahtarı
Lambda anahtarı, altıgen ve çift altıgen
LAMBDA SENSÖR SÖKME ANAHTARI-SW22-270MM
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Özellikle ağır yükler için sertleştirilmiş özel çelik
- Olası hasarı ortadan kaldırarak çıkarılmayan kabloları bulunan ölçüm sondalarına uygun yarıklı tahrik.
- Atölyede zaman ve paradan tasarruf sağlar
- Neredeyse tüm lambda sensörleri için
- Hareketli başlık aynı zamanda dar alanlar için de idealdir.
Veri sayfaları(X)
Örneğin güvenlik duvarının önüne yatay olarak konumlandırılmış sensörler için (ör. VW Golf ve Passat sensörler).
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 22 mm |
Uzunluk (L) | 270 mm |
Anahtar kafasının dış ölçüsü (dk) | 36 mm |
Uç tipi | On iki kenarlı baş |
Uç tipi 2 | Altıgen ekleme |