Lambda-Schlüssel für 6kant-Sonden
Lambda-Schlüssel mit 6-kt. und 12-kt.
WZG-AR-SHSL-SW22-L230MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehärteter Spezialstahl für besonders hohe Beanspruchung
- Antrieb ist mit Schlitz versehen für Sonden, deren Kabel nicht abnehmbar sind, dadurch ist eine Beschädigung nicht möglich.
- Zeit- und Kostenersparnis für die Werkstatt
- Für nahezu alle Lambdasonden anwendbar
- Der bewegliche Kopf kann auch in beengten Räumen ideal eingesetzt werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite (SW) | 22 mm |
Länge (L) | 270 mm |
Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (dk) | 36 mm |
Abtriebart | Zwölfkant |
Abtriebart 2 | Innensechskant |