Lama segmentata in carburo metallico Starlock
Lama segmentata starlock in carburo metallico
LAMA-SEGMENTATA-STARLOCK-HM-D105MM
Cod. art. 0696121326
EAN 4099618432811
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lunghissima durata
Durata dell'utensile fino a 50 volte superiore rispetto alle lame bimetalliche
Ideale per tagli a immersione
Eccellente per lavorare negli angoli e per la posa dei telai delle porte
Ideale per tagli a filo
- La lama segmentata può essere posizionata a filo sul pavimento
- I telai delle porte possono essere accorciati fino alla lunghezza esatta
Estremamente resistente grazie alla striscia in carburo metallico
- La lama può essere ruotata
- Utilizzo ottimale della lama per sega
Lavori di precisione sugli angoli
La speciale forma della lama consente un taglio preciso negli angoli
Attacco 3D Starlock
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 volte maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Tasso di rimozione del materiale significativamente maggiore
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevata
- Buona compatibilità con i sistemi di montaggio esistenti
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), si adatta anche al coltello multiuso EMS 2.0
Caratteristiche tecniche(X)
Per giunti su pavimenti in laminato e parquet, posa di griglie di ventilazione e telai delle porte, taglio grezzo del legno, legno lavorato, legno con chiodi, legno con viti, fibra di vetro, materiale plastico rinforzato, alluminio, fibrocemento e pietra artificiale
Profondità di taglio | 30 mm |
Larghezza taglio | 80 |
Diametro | 105 mm |
Materiale | Carburo |
Tipo di adattatore | Starlock |
Design lama per sega | Segmento |
Materiale da lavorare | Legno duro, Legno dolce, Truciolato, Legno con metallo, GRP, Fibra di vetro, Alluminio, Pannello in fibrocemento, Pietra artificiale, Pietra acrilica |
Macchine idonee | Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |