Lama segmentata Starlock con tagliente ondulato
Lama Starlock, ondulata, tonda
LAMA-SEGMENT-ONDUL-EDIL.-STARLOCK-D100MM
Cod. art. 0696121310
EAN 4056807385761
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideale per tagli a filo
La lama segmentata può essere posizionata a filo contro le superfici, per un taglio preciso di materiali isolanti.
Lavori di precisione sugli angoli
La speciale forma della lama consente un taglio preciso negli angoli.
Durata extra
La lama segmentata può essere ruotata per ottimizzare il livello di usura sulla lama per sega.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Caratteristiche tecniche(X)
Taglio preciso e netto di materiali isolanti, pannelli isolanti (pannelli per pavimento Flumroc), cartone, pelle, caucciù e moquette.
Diametro | 100 mm |
Materiale | Bimetallo |
Tipo di adattatore | Starlock |
Design lama per sega | Ondulato, Rettificato |
Materiale da lavorare | Polistirolo, Materiali isolanti, Cartongesso, Tappezzeria, PVC |
Macchine idonee | Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100 |