Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama raschietto estremamente affilata

Lama per raschietto extra affilata nera
LAMA-RASCHIETTO-EXTRA-AFFILATA-BLACK

Cod. art. 0714663363

EAN 4065746093347

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama raschietto estremamente affilata

Cod. art. 0714663363
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
Lama extra affilata, robusta per una maggiore pressione di contatto e per superfici critiche per evitare graffi
  • Angolo di taglio doppio di alta qualità

  • Lama temprata a ghiaccio con spessore della lama di 0,5 mm

  • Bordi arrotondati
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza lama

40 mm

Altezza della lama

19,5 mm

Materiale

Acciaio al carbonio

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Raschietto con manico Con bloccaggio rapido

RASCHIETTO-UNIV-BLOCCAGGIO-LAMA-RAPIDO

L'innovativo bloccaggio consente il fissaggio di lame in acciaio e plastica in pochi secondi
x 1 pz.
Assortimento raschietto con lame 52 pz

SET-RASCHIETTO-E-LAME-52PZ

Innovativo assortimento per uso universale con raschietto e lame in acciaio e materiale plastico