Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per seghetto alternativo per plastica tre stelle per PP/PE

Lama per seghetto alternativo 3S per PP/PE
LAME-SEGHETTO-PLASTICA-5PZ.-77/4,0MM

Cod. art. 0608506203

EAN 4050641964069

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per seghetto alternativo per plastica tre stelle per PP/PE

Cod. art. 0608506203
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
Tagli puliti e dritti di PP/PE senza fondere il materiale
  • Per elevate prestazioni di taglio e una lunga durata

  • Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza di lavoro

77 mm

Spessore materiale min/max

5-30 mm

Dentatura

4,0 mm

Tipo particolarmente adatto per

PP, PE

Numero pezzi

5 PZ

Tipo di attacco lama per seghetto alternativo

Attacco a T

Lunghezza

100 mm