Lama per seghetto alternativo per plastica tre stelle Per fibra di carbonio
Lama seghetto alternativo 3S per fibra di carbonio
LAME-SEGHETTO-PLASTICA-3PZ.-68/2,2MM
Cod. art. 0608503143
EAN 4050641964106
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per tagli puliti e dritti in materiali sottili
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza di lavoro | 68 mm |
Spessore materiale min/max | 0-20 mm |
Dentatura | 2,2 mm |
Tipo particolarmente adatto per | CFK, GFK |
Numero pezzi | 3 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza | 93 mm |