Lama per seghetto alternativo per metallo una stella Per lamiere spesse
Lama per seghetto alternativo 1S, lamiere spesse
LAME SEGHETTO METAL 5 PZ. 66X(1,9-2,3)
Cod. art. 0608116006
EAN 4038898410652
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per tagli diritti
- Passo dentatura progressivo fine da 1,9 a 2,3 mm per il taglio, ad esempio, di lamiere spesse con uno spessore del materiale da 2,5 a 6 mm
- Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con supporto codolo a T
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
- Lame per seghetto alternativo per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame del seghetto.
Caratteristiche tecniche(X)
Refrigerante
Olio da taglio e foratura, trementina, petrolio o miscela di petrolio e trementina, acqua (attenzione: evitare il contatto con parti elettriche)
Lunghezza di lavoro | 66 mm |
Dentatura min/max | 1,9-2,3 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Lamiere spesse |
Ideale per | Alluminio, Metallo base non ferroso |
Spessore materiale min/max | 2,5-6 mm |
Numero pezzi | 5 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza | 91 mm |