Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per seghetto alternativo, metallo, una stella Per tagli curvi.

Lama seghetto alternativo 1S metallo taglio curvo
LAME SEGHETTO METAL 5 PZ. 66X(1,1-1,5)

Cod. art. 060811594

EAN 4038898410638

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per seghetto alternativo, metallo, una stella Per tagli curvi.

Cod. art. 060811594
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
Adatto per tagli curvi in metallo
  • Passo dentatura progressivo molto fine da 1,1 a 1,5 mm per il taglio, ad esempio, di lamiere sottili con uno spessore del materiale da 1 a 3 mm

  • Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con supporto codolo a T
Indicazione
  • Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.

  • Lame per seghetto alternativo per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.

  • Il raffreddamento prolunga la durata delle lame del seghetto.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Refrigerante


Olio da taglio e foratura, trementina, petrolio o miscela di petrolio e trementina, acqua (attenzione: evitare il contatto con parti elettriche)

Lunghezza di lavoro

66 mm

Dentatura min/max

1,1-1,5 mm

Tipo particolarmente adatto per

Lamiere sottili

Ideale per

Alluminio, Metallo base non ferroso

Spessore materiale min/max

1-3 mm

Numero pezzi

5 PZ

Tipo di attacco lama per seghetto alternativo

Attacco a T

Lunghezza

91 mm