Lama per seghetto alternativo metallo due stelle Per metalli non ferrosi
Lama seghetto altern. 2S metallo non ferroso
LAME SEGHETTO METAL 5 PZ. 75/3
Cod. art. 0608116104
EAN 4038898410843
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Passo dentatura medio da 2,5 mm per tagli diritti con spessori del materiale da 3 a 10 mm
- Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con supporto codolo a T
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
- Lame per seghetto alternativo per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame del seghetto.
Caratteristiche tecniche(X)
Refrigerante
Olio da taglio e foratura, trementina, petrolio o miscela di petrolio e trementina, acqua (attenzione: evitare il contatto con parti elettriche)
Lunghezza di lavoro | 75 mm |
Dentatura | 2,5 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Metallo base non ferroso |
Ideale per | Plexiglas, Alluminio |
Spessore materiale min/max | 3-10 mm |
Numero pezzi | 5 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza | 100 mm |