Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per seghetto alternativo, legno, una stella Per compensato

Lama per seghetto alternativo 1S per compensato
LAME SEGHETTO LEGNO 5PZ. 50/2

Cod. art. 0608116102

EAN 4038898410737

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per seghetto alternativo, legno, una stella Per compensato

Cod. art. 0608116102
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
Buona lama standard per applicazioni tradizionali ad es. in compensato.
  • Ideale per tagli dritti e grossolani

  • Passo dentatura progressivo fine da 1,9 a 2,3 mm per il taglio di materiali in legno con spessore da 2 a 15 mm

  • Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con supporto codolo a T
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza di lavoro

66 mm

Spessore materiale min/max

2-15 mm

Dentatura min/max

1,9-2,3 mm

Tipo particolarmente adatto per

Legno compensato, Plexiglas

Ideale per

Legno duro, legno dolce, Pannello di fibra, Legno agglomerato

Numero pezzi

5 PZ

Tipo di attacco lama per seghetto alternativo

Attacco a T

Lunghezza (L)

91 mm

Esecuzione

Ondulato