Lama per seghetto alternativo, legno, una stella
Lama per seghetto alternativo 1S, legno
LAME SEGHETTO LEGNO 5 PZ. 75/3
Cod. art. 0608116099
EAN 4038898410812
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per tagli diritti, grossolani e veloci in materiali spessi
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza di lavoro | 75 mm |
Spessore materiale min/max | 4-50 mm |
Dentatura | 3,0 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Legno duro, legno dolce, PVC |
Ideale per | Pannello di fibra |
Numero pezzi | 5 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza (L) | 100 mm |
Esecuzione | Ondulato |