Lama per seghetto alternativo, legno, tre stelle Per legno duro, tenero e compensato
Lama segh. alt. 3S legno duro/tenero e compensato
LAME SEGHETTO LEGNO 5PZ 108/3,3
Cod. art. 061511833
EAN 4038898410966
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per tagli diritti e puliti in materiali spessi
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza di lavoro | 108 mm |
Spessore materiale min/max | 5-85 mm |
Dentatura | 3,3 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Legno duro, legno dolce, Legno compensato |
Ideale per | Pannello di fibra, Pannello di fibra rivestito in plastica, Legno agglomerato, PVC, Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro |
Numero pezzi | 5 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza (L) | 132 mm |
Esecuzione | Con denti affilati e smerigliati |