Lama per seghetto alternativo, legno, taglio curvo, due stelle per legno duro, legno morbido e compensato
Lama segh. alt. 1S legno duro/tenero e compensato
LAME SEGHETTO LEGNO 5 PZ. 50/2
Cod. art. 0608116103
EAN 4038898410836
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Passo dentatura fine di 2 mm per il taglio di materiali in legno sottili con uno spessore del materiale da 2 a 15 mm
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza di lavoro | 57 mm |
Spessore materiale min/max | 2-15 mm |
Dentatura | 2,0 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Legno duro, legno dolce, Legno compensato |
Ideale per | Pannello di fibra, PVC, Plexiglas |
Numero pezzi | 5 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza (L) | 82 mm |
Esecuzione | Ondulato |