Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per seghetto alternativo, legno, due stelle Per laminato

Lama per seghetto alternativo 2S per laminato
LAME SEGHETTO LEGNO 5 PZ 75/2,5

Cod. art. 061507525

EAN 4038898410911

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per seghetto alternativo, legno, due stelle Per laminato

Cod. art. 061507525
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
Lama per seghetto alternativo di alta qualità per requisiti elevati. Per il taglio ad es. del laminato.
  • Per un taglio rapido senza sbavature

  • Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza di lavoro

75 mm

Spessore materiale min/max

3-30 mm

Dentatura

2,5 mm

Tipo particolarmente adatto per

Legno duro, legno dolce, Legno compensato, Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro, Laminato

Ideale per

Pannello di fibra rivestito in plastica, Legno agglomerato, PVC

Numero pezzi

5 PZ

Tipo di attacco lama per seghetto alternativo

Attacco a T

Lunghezza (L)

100 mm

Esecuzione

Con denti affilati per il taglio in verticale