Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per seghetto alternativo, edilizia, una stella Per metalli non ferrosi

Lama seghetto altern. 1S metallo non ferroso
LAME SEGHETTO EDIL 5 PZ. 75/3

Cod. art. 0608116008

EAN 4038898410676

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per seghetto alternativo, edilizia, una stella Per metalli non ferrosi

Cod. art. 0608116008
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
Lama per seghetto alternativo di alta qualità per requisiti elevati. Particolarmente adatta per metalli non ferrosi
  • Ideale per tagli rapidi e dritti

  • Per l'uso con seghetti alternativi con codolo a T
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza di lavoro

75 mm

Spessore materiale min/max

3-15 mm

Dentatura

3,0 mm

Tipo particolarmente adatto per

Alluminio, Metallo base non ferroso, PVC

Ideale per

Lamiere spesse, Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro

Numero pezzi

5 PZ

Tipo di attacco lama per seghetto alternativo

Attacco a T

Lunghezza

100 mm