Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per seghetto alternativo, edilizia, una stella Per materiale a sandwich e lamiera spessa

Lama segh. alt. 1S mat. a sandw. e lamiere spesse
LAME SEGHETTO EDIL 5 PZ. 110/2

Cod. art. 0608116105

EAN 4038898410850

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per seghetto alternativo, edilizia, una stella Per materiale a sandwich e lamiera spessa

Cod. art. 0608116105
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
Passo della dentatura ottimizzato per un taglio pulito di materiali a sandwich e lamiere spesse
  • Passo dentatura fine da 2 mm per tagli diritti con spessore del materiale fino a 6 mm

  • Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza di lavoro

110 mm

Spessore materiale min/max

2,5-6 mm

Dentatura

2,0 mm

Tipo particolarmente adatto per

Lamiere spesse, Materiale a sandwich

Ideale per

Alluminio, Metallo base non ferroso

Numero pezzi

5 PZ

Tipo di attacco lama per seghetto alternativo

Attacco a T

Lunghezza

132 mm