Lama per seghetto alternativo, edilizia, una stella Per materiale a sandwich e lamiera sottile
Lama segh. alt. 1S mat. a sandw. e lamiere sottili
LAME SEGHETTO EDIL 5 PZ. 105/1,2
Cod. art. 0608116106
EAN 4038898410867
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Passo dentatura molto fine di 1,2 mm per tagli diritti con spessore del materiale fino a 3 mm
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza di lavoro | 105 mm |
Spessore materiale min/max | 1-3 mm |
Dentatura | 1,2 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Lamiere sottili, Materiale a sandwich |
Ideale per | Alluminio, Metallo base non ferroso |
Numero pezzi | 5 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza | 132 mm |