Lama per seghetto alternativo, edilizia, tre stelle con grana grossa in carburo metallico
Lama per seghetto alternativo 3S per l'edilizia
LAME SEGHETTO EDIL 3 PZ. 57XK30
Cod. art. 060811595
EAN 4038898410645
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per il taglio di fibrocemento, plastica rinforzata con fibre di vetro, mattoni di argilla, vetro e ceramica con uno spessore del materiale fino a 15 mm. Adatto anche per tubi in acciaio e ghisa
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza di lavoro | 57 mm |
Spessore materiale min/max | 5-15 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro, Mattone, vetro, ceramica |
Ideale per | Tubi di acciaio, tubi in metallo fuso |
Numero pezzi | 3 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza | 82 mm |