Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per seghetto alternativo, edilizia, tre stelle Per materiali minerali e a sandwich

Lama seghetto alter. 3S mat. minerali e a sandwich
LAME SEGHETTO EDIL 3 PZ 91/3,3

Cod. art. 061529033

EAN 4038898049364

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per seghetto alternativo, edilizia, tre stelle Per materiali minerali e a sandwich

Cod. art. 061529033
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
Lama per seghetto con prestazioni di taglio elevate e una lunga durata Per il taglio ad es. di materiali minerali e a sandwich.
  • Ideale per tagli dritti, fini e rapidi

  • Passo dentatura da 3,3 mm per materiali fino a 70 mm di spessore

  • Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza di lavoro

91 mm

Spessore materiale min/max

4-70 mm

Dentatura

3,3 mm

Tipo particolarmente adatto per

Materiale a sandwich, Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro, Pietra artificiale (materiali minerali)

Ideale per

Pannello di fibra, PVC

Numero pezzi

3 PZ

Tipo di attacco lama per seghetto alternativo

Attacco a T

Lunghezza

132 mm