Lama per seghetto alternativo, edilizia, due stelle Per metalli non ferrosi
Lama seghetto altern. 2S metallo non ferroso
LAME SEGHETTO EDIL 5 PZ 75/3
Cod. art. 061507530
EAN 4038898410928
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per tagli rapidi e dritti
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza di lavoro | 75 mm |
Spessore materiale min/max | 3-15 mm |
Dentatura | 3,0 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Alluminio, Metallo base non ferroso, PVC |
Ideale per | Lamiere spesse, Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro |
Numero pezzi | 5 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza | 100 mm |