Lama per seghetto alternativo, edilizia, due stelle Per legno con chiodi e metallo base non ferroso
Lama seghetto alternativo 2S per legno con chiodi
LAME-SEGHETTO-EDIL-5PZ-90/2,5
Cod. art. 061509025
EAN 4038898410942
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per tagli rapidi e fini
- Il passo dentatura fine di 2,5 mm è adatto per il taglio di materiali legnosi e metalli non ferrosi, nonché lamiere metalliche spesse e alluminio.
- Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con supporto lama a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale in particolare per:
- legno duro/morbido, spessore materiale 3-30 mm
- Legno con chiodi, spessore materiale 3-30 mm
- Metallo non ferroso, spessore materiale 3-12 mm
Idonea per:
- lamiera spessa, spessore materiale 3-6 mm
- Alluminio, spessore materiale 3-12 mm
- PVC, spessore materiale 3-30 mm
Lunghezza di lavoro | 90 mm |
Spessore materiale min/max | 3-30 mm |
Dentatura | 2,5 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Legno duro, legno dolce, Legno con chiodi, Metallo base non ferroso |
Ideale per | Lamiere spesse, Alluminio, PVC |
Numero pezzi | 5 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza | 117 mm |