Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per sega universale professionale per costruzioni a quattro stelle per pallet

Lama per sega universale 4S riparazioni di pallet
LAME SEGA UNIV.EDIL 3 PZ 225X3,0

Cod. art. 0615720300

EAN 4099618402685

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per sega universale professionale per costruzioni a quattro stelle per pallet

Cod. art. 0615720300
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
Ideale per le riparazioni e lo smontaggio di pallet con metalli resistenti e legno con chiodi temprati
  • La speciale forma della punta intrecciata impedisce l'inceppamento, la flessione e il contraccolpo durante la riparazione e lo smontaggio dei pallet

  • Durata notevolmente maggiore rispetto alle lame per sega universale tradizionali grazie ai denti in metallo duro

  • Per la riparazione dei pallet - sostituzione di parti difettose di un pallet

  • Non è necessaria la continua sostituzione della lama
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per la riparazione o lo smontaggio di pallet.

Lunghezza (L)

225 mm

Dentatura

3,0 mm

Spessore

1,0 mm

Tipo particolarmente adatto per

Pallet, Legno con chiodi, Legno con metallo

Spessore materiale min/max

4,5-175 mm

Numero pezzi

3 PZ

Larghezza

18 mm