Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per calcestruzzo cellulare
Lama per sega universale 3S per calcestruzzo cellulare
LAMA-SEGA-UNIV-EDIL-2PZ-150X4.3
Cod. art. 060803024
EAN 4038898410430
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Passo dentatura grosso di 4,3 mm e denti sfalsati per risultati rapidi
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 150 mm |
Dentatura | 4,3 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Calcestruzzo aerato |
Ideale per | Fibrocemento, Mattoni, Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro |
Spessore materiale min/max | 6-100 mm |
Numero pezzi | 2 PZ |