Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per sega universale, edilizia, tre stelle, per riparazione di pallet

Lama per sega universale 3S riparazioni di pallet
LAME SEGA UNIV.EDIL 5 PZ 200X2,1-2,8

Cod. art. 0615720326

EAN 4045989766642

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per sega universale, edilizia, tre stelle, per riparazione di pallet

Cod. art. 0615720326
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
Ideale per riparazioni di pallet
  • Ideale per la riparazione di pallet grazie alla forma speciale e alla lunghezza adattata della lama.
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

203 mm

Dentatura min/max

2,1-2,8 mm

Spessore

0,9 mm

Tipo particolarmente adatto per

Pallet, Legno con chiodi

Spessore materiale min/max

5-150 mm

Numero pezzi

5 PZ