Lama per sega universale, edilizia, tre stelle per impieghi pesanti
Lama per sega universale 3S per edilizia pesante
LAME SEGA UNIV. EDIL 5 PZ 200X3,2
Cod. art. 0615720332
EAN 4038898428589
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per pezzi solidi e spessi da 5 a 150 mm
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 200 mm |
Dentatura min/max | 2,1-3,2 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Legno con metallo, Legno agglomerato |
Ideale per | Alluminio, Metallo base non ferroso, Profili e tubi in metallo, Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro |
Spessore materiale min/max | 5-150 mm |
Numero pezzi | 5 PZ |