Lama per sega universale, acciaio inossidabile, tre stelle Per lamiere e tubi in acciaio inossidabile.
Lama per sega universale 3S per acciaio inox
LAME SEGA UNIV. METAL 3 PZ 116X1,4
Cod. art. 0615911614
EAN 4038898428657
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'uso con spessore del materiale da 1,5 a 3 mm grazie al passo dentatura fine di 1,4 mm.
- Ideale per il taglio dell'acciaio inossidabile grazie ai denti con rettifica di precisione
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Per lame per sega universale in acciaio inossidabile, forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 116 mm |
Dentatura | 1,4 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Acciaio inossidabile, lamiere e tubi |
Spessore materiale min/max | 1,5-3,0 mm |
Numero pezzi | 3 PZ |