Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per sega in Hartmetall Starlock, dentatura singola

Lama Starlock in Hartmetall a dent. singola
LAMA-SG-METALLO-STARLOCK-D32MMX40MM

Cod. art. 0696121220

EAN 4046777885743

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per sega in Hartmetall Starlock, dentatura singola

Cod. art. 0696121220
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
Lama per sega ad elevate prestazioni per applicazioni estremamente complesse, prestazioni di taglio elevate e lunga durata dell'utensile. Per tagli separatori e a immersione su metallo

Estreme prestazioni di taglio e lunghissima durata dell'utensile


Hartmetall permette il taglio di materiali molto duri.



Precisa, semplice e sicura


La forma leggermente curva dei denti "clean cut" permette un'immersione pulita.



Per una profondità di immersione sempre corretta


Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.



Attacco 3D (Starlock)


  • Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta

  • Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali

  • Notevole asportazione del materiale

  • Risultati precisi

  • Velocità di taglio elevate

  • Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
Indicazione

In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per profili sottili in alluminio e metallo base non ferroso, lamiera in acciaio inossidabile (INOX), pannello di fibra (epossidico/GFK), cartongesso e viti o chiodi temprati.

Profondità di taglio

40 mm

Larghezza taglio

32

Materiale

Carburo

Tipo di adattatore

Starlock

Design lama per sega

Dente singolo (regolare)

Materiale da lavorare

Alluminio, Acciaio inossidabile, Lamiera in acciaio inossidabile, Acciaio, Lamiera d'acciaio

Macchine idonee

Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A