Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per raschietto in plastica

Lama di ricambio in plastica
LAMA-PER-RASCHIETTO-IN-PLASTICA-ROSSA

Cod. art. 0714663325

EAN 4062856493241

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per raschietto in plastica

Cod. art. 0714663325

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per raschiare superfici delicate

Lama per raschietto in plastica in poliossimetilene



Perfetto per rimuovere materiali da superfici delicate


  • Riduce al minimo il rischio di danni

  • Ideale per raschiare superfici soggette a graffi o segni

  • Rimozione delicata di residui, sporcizia ed etichette.

  • Ridotto rischio di lesioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per raschiare adesivi, vernici o adesivi dalle superfici

Larghezza lama

39,5 mm

Altezza della lama

19,5 mm

Materiale

Poliossimetilene

Numero pezzi

50 PZ

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Raschietto con manico Con bloccaggio rapido

RASCHIETTO-UNIV-BLOCCAGGIO-LAMA-RAPIDO

L'innovativo bloccaggio consente il fissaggio di lame in acciaio e plastica in pochi secondi
x 1 pz.
Assortimento raschietto con lame 52 pz

SET-RASCHIETTO-E-LAME-52PZ

Innovativo assortimento per uso universale con raschietto e lame in acciaio e materiale plastico