Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per raschietto

Lama di ricambio per raschietto per vetro
LAMA PER RASCHIETTO LARGH.40MM

Cod. art. 0714663351

EAN 4053479327099

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per raschietto

Cod. art. 0714663351
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
Lama standard per tutte le applicazioni convenzionali e universali, come la pulizia e la rimozione di depositi e residui
  • Con un bordo affilato

  • Doppio angolo di taglio

  • Lama temprata a ghiaccio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza lama

40 mm

Altezza della lama

19,5 mm

Materiale

Acciaio al carbonio

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Raschietto con manico Con bloccaggio rapido

RASCHIETTO-UNIV-BLOCCAGGIO-LAMA-RAPIDO

L'innovativo bloccaggio consente il fissaggio di lame in acciaio e plastica in pochi secondi
x 1 pz.
Assortimento raschietto con lame 52 pz

SET-RASCHIETTO-E-LAME-52PZ

Innovativo assortimento per uso universale con raschietto e lame in acciaio e materiale plastico