Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama per raschietto HEAVY DUTY con due taglienti a 60°

Lama di ricambio per raschietto HEAVY DUTY 2 x 60°
LAMA-RASCHIETTO-(2X60GRD)-HEAVY-DUTY

Cod. art. 0714663365

EAN 4065746450546

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama per raschietto HEAVY DUTY con due taglienti a 60°

Cod. art. 0714663365
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
Lama molto robusta per una pressione di contatto molto elevata su rivestimenti duri e resistenti, con un bordo della lama relativamente affilato
  • Utilizzabile su due lati grazie ai due taglienti

  • Spessore lama 0,7 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza lama

39,5 mm

Altezza della lama

17,5 mm

Materiale

Acciaio al carbonio

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Raschietto con manico Con bloccaggio rapido

RASCHIETTO-UNIV-BLOCCAGGIO-LAMA-RAPIDO

L'innovativo bloccaggio consente il fissaggio di lame in acciaio e plastica in pochi secondi
x 1 pz.
Assortimento raschietto con lame 52 pz

SET-RASCHIETTO-E-LAME-52PZ

Innovativo assortimento per uso universale con raschietto e lame in acciaio e materiale plastico