Lama a segmenti Starlock Max, dentatura singola per tagli a filo e a immersione estremamente rapidi e puliti
Lama a segmenti Starlock Max
LAMA-SEGMENTATA-STARLOCK-MAX-D145MM
Cod. art. 0696123312
EAN 4056807402345
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tagli extra profondi e a filo
Grandi lame segmentate
Taglio rapido e pulito
Denti laterali
Macchie di bruciatura ridotte
I denti separati impediscono l'inceppamento e perciò riducono le bruciature.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tagli ad angolo retto di travi quadrate (60 x 60 mm). Per il taglio di parquet, legno, materiali in legno, legno con chiodi e canaline per cavi in materiale plastico.
Diametro | 145 mm |
Materiale | Bimetallo |
Tipo di adattatore | Starlock Max |
Design lama per sega | Segmento |
Materiale da lavorare | Legno dolce, Legno duro |
Macchine idonee | Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100 |