Lama a segmenti Hartmetall Starlock
Lama Starlock rivestimento Hartmetall, tonda
LAMA-SEGMENTATA-HM-EDIL.-STARLOCK-85MM
Cod. art. 0696121325
EAN 4056807402291
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata durata
- Hartmetall garantisce una lunga durata.
- La lama segmentata può essere ruotata per ottimizzare il livello di usura sulla lama per sega.
Lavori di precisione sugli angoli
La lama segmentata permette tagli precisi sugli angoli.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il taglio di malta per piastrelle, pannelli in cartongesso, in fibra di gesso e canaline per cavi in materiale plastico
Diametro | 85 mm |
Materiale | Carburo |
Tipo di adattatore | Starlock |
Design lama per sega | Segmento |
Materiale da lavorare | Piastrelle, Cartongesso |
Macchine idonee | Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |