Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama Starlock segmentata

Lama per sega Starlock tonda
LAMA-CIRC.-EDILIZIA-SG-STARLOCK-D.85MM

Cod. art. 0696121412

EAN 4046777885767

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama Starlock segmentata

Cod. art. 0696121412
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
Ideale per tagli a immersione, per lavorare sugli angoli e per fissare le intelaiature delle porte

Ideale per tagli a filo


La lama segmentata può essere posizionata a filo sul pavimento. Le intelaiature delle porte possono quindi essere tagliate alla lunghezza esatta.



Durata extra


La lama può essere ruotata per ottimizzare il livello di usura sulla lama.



Lavori di precisione sugli angoli


La speciale forma della lama consente un taglio preciso negli angoli.



Attacco 3D (Starlock)


  • Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta

  • Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali

  • Notevole asportazione del materiale

  • Risultati precisi

  • Velocità di taglio elevate

  • Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
Indicazione

In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunti in pavimenti laminati e parquet, per il fissaggio di griglie di aerazione e intelaiature delle porte, taglio grossolano di legno e materiali in legno, fibra di vetro, plastica rinforzata e alluminio

Diametro

85 mm

Materiale

Bimetallo

Design lama per sega

Segmento

Materiale da lavorare

Alluminio, Fibra di vetro, GRP, Legno duro, Truciolato, Legno dolce, Pannello con rivestimento in materiale plastico

Macchine idonee

Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)