Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama Starlock, diamantata dentatura singola

Lama Starlock, dentatura singola, multi
LAMA-DUAL-EDIL.-STARLOCK-53MMX40MM

Cod. art. 0696121311

EAN 4056807385945

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama Starlock, diamantata dentatura singola

Cod. art. 0696121311
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
Per tagli a immersione ad angolo retto su pannelli in cartongesso, in fibra di gesso e legno.

Precisa, facile, sicura e ad angolo retto


La forma asimmetrica permette di eseguire tagli precisi e ad angolo retto.



Attacco 3D (Starlock)


  • Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta

  • Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali

  • Notevole asportazione del materiale

  • Risultati precisi

  • Velocità di taglio elevate

  • Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
Indicazione

In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per tagliare materiale plastico rinforzato, pannelli di cartongesso, pannelli in fibra di gesso, legno duro e morbido, oltre che legno con metallo.

Profondità di taglio

40 mm

Larghezza taglio

52

Materiale

Bimetallo

Tipo di adattatore

Starlock

Design lama per sega

Dente singolo (regolare)

Materiale da lavorare

Legno dolce, Legno duro

Macchine idonee

Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)