Lama Starlock dentatura, singola sottile per una rilavorazione di qualità di serrature e cerniere
Lama sega Starlock dentatura singola sottile
LAMA-STRETTA-EDIL.-STARLOCK-10MMX20MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Precisa, semplice e sicura
Il design sottile permette una rilavorazione pulita.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per tagli a immersione. Per il taglio di legno e materiali in legno, legno con chiodi, fibra di vetro, pannelli di cartongesso e alluminio.
Profondità di taglio | 20 mm |
Larghezza taglio | 10 |
Materiale | Bimetallo |
Tipo di adattatore | Starlock |
Design lama per sega | Dente singolo (regolare) |
Materiale da lavorare | Legno dolce, Legno duro, Legno con metallo, Alluminio |
Macchine idonee | Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |