Lama Starlock Max, dentatura singola, costruzione di finestre
Lama Starlock Max, costruzione finestre
LAMA-P-C-MULTIUSO-STARLOCK-MAX-52MMX70MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavorazione rapida
Il design molto lungo aumenta l'angolo di oscillazione e di conseguenza la velocità di lavorazione.
Precisa, semplice e sicura
La forma leggermente curva dei denti "clean cut" permette un'immersione pulita.
Per una profondità di immersione sempre corretta
Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il taglio di finestre, legno e materiali in legno, legno con chiodi, canaline per cavi in materiale plastico, pannelli in cartongesso e in fibra di gesso.
Profondità di taglio | 70 mm |
Larghezza taglio | 52 |
Materiale | Bimetallo |
Tipo di adattatore | Starlock Max |
Design lama per sega | Dente singolo (regolare) |
Materiale da lavorare | Legno con metallo |
Macchine idonee | Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100 |