Lama Starlock Max, dentatura singola
Lama Starlock, dentatura singola
LAMA-P-C-MULTIUSO-STARLOCK-MAX-32MMX80MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavorazione rapida
Il design molto lungo aumenta l'angolo di oscillazione e di conseguenza la velocità di lavorazione.
Precisa, semplice e sicura
La forma leggermente curva dei denti "clean cut" permette un'immersione pulita.
Per una profondità di immersione sempre corretta
Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevata
- Buona compatibilità con i sistemi di montaggio esistenti
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per il taglio grossolano di legno e materiali in legno, legno con chiodi, fibra di vetro, materiale plastico rinforzato, intonaci e lamiere fino a 1 mm.
Profondità di taglio | 80 mm |
Larghezza taglio | 32 |
Materiale | Bimetallo |
Tipo di adattatore | Starlock Max |
Design lama per sega | Dente singolo (regolare) |
Materiale da lavorare | Alluminio, Lamiera d'acciaio sottile, Lamiera d'acciaio sottile, Metallo base non ferroso, Pannello di fibra, GRP, Cartongesso |
Macchine idonee | Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100 |