Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lama Hartmetall Starlock Max, dentatura singola, costruzione finestre

Lama Starlock Max, carburo in tungsteno, serramenti
LAMA-P-C-MULTIUSO-STARLOCK-MAX-32MMX70MM

Cod. art. 0696123120

EAN 4056807402352

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lama Hartmetall Starlock Max, dentatura singola, costruzione finestre

Cod. art. 0696123120
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
Strumento professionale per la costruzione di finestre per applicazioni estreme e tagli a immersione extra profondi.

Estreme prestazioni di taglio e lunghissima durata dell'utensile


Hartmetall permette il taglio di materiali molto duri.



Lavorazione rapida


Il design molto lungo aumenta l'angolo di oscillazione e di conseguenza la velocità di lavorazione.



Precisa, semplice e sicura


La forma leggermente curva dei denti "clean cut" permette un'immersione pulita.



Per una profondità di immersione sempre corretta


Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.



Attacco 3D (Starlock)


  • Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta

  • Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali

  • Notevole asportazione del materiale

  • Risultati precisi

  • Velocità di taglio elevate

  • Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
Indicazione

In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il taglio di finestre, legno e materiali in legno, legno con chiodi, canaline per cavi in materiale plastico, materiale plastico rinforzato in fibra di vetro, pannelli in cartongesso, in fibra di gesso e pannelli in acciaio inossidabile.

Profondità di taglio

70 mm

Larghezza taglio

32

Materiale

Carburo

Tipo di adattatore

Starlock Max

Design lama per sega

Dente singolo (regolare), Carburo di tungsteno, a punta (striscia)

Materiale da lavorare

Legno con metallo, GRP, Cartongesso, Profili e tubi in metallo, Lamiera in acciaio inossidabile

Macchine idonee

Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100