Lakkslange, komplett montert
Lakkslange, komplett montert
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innvendig slangediameter | 9,5 mm |
Utvendig diameter på slange (A) | 17 mm |
Lengde (L) | 10 m |
Min./maks. temperaturområde | -40 til 95 °C |
Maks. driftstrykk | 20 bar |
Farge | Rød |
Materiale | EPDM (etylenpropylendienmonomergummi) |