Lakklim
Lakklim
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Syntetisk harpiksdispersjon |
Beholder | Flaske |
Vekt av innhold | 750 g |
Tetthet | 1 g/cm³ |
Silikonfri | Ja |
Farge | Hvit/nesten transparent (herdet) |
pH-verdi | 8,0 |
Min. filmdannelsestemperatur | 5 °C |
Min./maks. åpen tid/betingelser | 6-10 min / ved 20 °C og 150 g/m² |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 70 °C |
Min. rom-, material- og limtemperatur | 10 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 70 °C |
Min. presstrykk | 0.2 N/mm² |
Min. trykkherdetid for lim | 15 min |
Betingelser for trykkherdetid for lim | spesifiserte prosessbetingelse: en fugedel må være i stand til å absorbere fuktighet |
Min./maks. trefuktighet | 8-10 % |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.