Lakkeringspistol for toppstrøk, DP 21
Lakkeringspistol for toppstrøk, DP 21
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold | 600 ml |
Produktvekt (per element) | 820 g |
Farge | Svart |
Materiale | Plast/metall |
Min. driftstrykk | 2 bar |
Maks. driftstrykk | 10 bar |
Driftstrykk | 2.5 bar |
Luftforbruk | 295 l/min |
Luftforbruksbetingelser | ved 3 bar |
Min. sprøyteavstand | 21 cm |
Maks. sprøyteavstand | 17 cm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.