Lakkenyv
Lakkenyv
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló festéktapadás
Széles körű alkalmazási lehetőség és kiváló tapadás sokfajta, szokásos festett felülethez, csiszolása szükségessége nélkül.
Nagyon jó ragasztási minőség
Gyorsan keményedő diszperziós ragasztó kiváló festéktapadással. Jó ellenálló képesség nedvességgel és hővel szemben. A kikeményedett ragasztott kötések viszkoplasztikusak. Nem okoz elszíneződést.
Széleskörű felhasználás
Felhordható kézzel vagy ragasztó kinyomó tartályból.
A lakkok és műanyagok sokfélesége miatt szükséges a tapadási tulajdonságok egyéni vizsgálata. A fa csersavjával együtt csupasz fémek hatására kékesen elszíneződhet, különösen tölgyfa esetén. Lakkozott és műanyag felületek ragasztásakor az egyik illesztendő alkatrésznek nedvszívónak kell lennie. Nem alkalmazható kemény PVC-felületekre. Használat után mindig zárja le a flakont. Óvja a fagytól.
Adatlapok(X)
Beltérben, időnként rövid ideig tartó kitettség lefolyó víznek vagy kicsapódó víznek. Díszlécek, fa és faalapú anyagok ragasztása DD/vizes alapú/SH lakkokra, HPL-lapokra, DKS-felületekre, melamingyanta felületekre, poliészter felületekre és nitrolakkokra. Melamingyanta bevonatos és festett felületű szekrényelemek ragasztásához. Pl. szekrények, belső ajtók, konyhai munkalapok, ajtókeretek, asztalok, sarokpadok ragasztására.
Legalább az egyik illesztendő alkatrésznek nedvszívónak kell lennie. Vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg enyvet a festett felületek egyik oldalára egy enyvező palackkal, enyvező hengerrel vagy lapáttal, ragasztó ecsettel vagy kinyomópisztollyal. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Kémiai bázis | Műgyanta-diszperzió |
Tartály | Palack |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 750 g |
Sűrűség | 1 g/cm³ |
Szilikonmentes | Igen |
Szín | Fehér/szinte átlátszó (edzett) |
pH-érték | 8,0 |
Min. filmképződési hőmérséklet | 5 °C |
Min./max. nyitott idő /feltételek | 6-10 perc / 20 °C és 150 g/m² mellett |
Kikeményedett anyag max. hőállósága | 70 °C |
Min. szoba-, anyag- és enyvhőmérséklet | 10 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 70 °C |
Min. préselési nyomás | 0,2 N/mm² |
Min. préskötési idő | 15 perc |
Préskötési idő feltétel | Megadott feldolgozási feltételek, egy hozzákapcsolt elemnek fel kell szívnia a nedvességet |
Min./max. fanedvesség | 8-10 % |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!