Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lakatpánt, alumínium öntvény

Lakatpánt, alumínium öntvény

Cikksz. 4952600230

EAN 4056807475417

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lakatpánt, alumínium öntvény

Cikksz. 4952600230

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For connecting two aluminium profiles with adjustable angle
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil típus

I

A következő horonyszélességhez: (N)

8 mm

Hosszúság (l1)

80 mm

Szélesség (b1)

80 mm

Magasság (h1)

42 mm

Furattávolság (l2)

40 mm

Anyag

Alumínium formaöntvény

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk