Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lakatos szerszámos láda

Lakatos szerszámos láda

Cikksz. 096593 118

EAN 4038898016922

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lakatos szerszámos láda

Cikksz. 096593 118
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
Case containing hand tools for locksmith certification testing
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

67 darab

Tartalmaz: Lakatos szerszámos láda:
1 x
Csavarhúzó, egyenes hornyú, ütősapka hatszögű szárral

CSAVARHÚZÓ ÜTHETŐ-SL-1X5,5X100

Leírás:
1 x 5,5 mm; Pengehossz: 100 mm
Folytonos, matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél ütősapkával
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarhúzó, egyenes hornyú, ütősapka hatszögű szárral

CSAVARHÚZÓ ÜTHETŐ-SL-1,2X7X125

Leírás:
1,2 x 7 mm; Pengehossz: 125 mm
Folytonos, matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél ütősapkával
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarhúzó, egyenes hornyú, ütősapka hatszögű szárral

CSAVARHÚZÓ ÜTHETŐ-SL-1,6X9X150

Leírás:
1,6 x 9 mm; Pengehossz: 150 mm
Folytonos, matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél ütősapkával
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarhúzó, PH, ütősapka hatszögű szárral

ÜTHETŐ CSAVARHÚZÓ PH1-L80

Leírás:
PH1; Pengehossz: 80 mm; Hosszúság: 176 mm
Folytonos, matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél ütősapkával
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarhúzó, PH, ütősapka hatszögű szárral

ÜTHETŐ CSAVARHÚZÓ PH2-L100

Leírás:
PH2; Pengehossz: 100 mm; Hosszúság: 206 mm
Folytonos, matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél ütősapkával
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D1,0MM

Leírás:
1.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D10,0MM

Leírás:
10.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D1,5MM

Leírás:
1.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,0MM

Leírás:
2.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,5MM

Leírás:
2.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,0MM

Leírás:
3.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,5MM

Leírás:
3.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,0MM

Leírás:
4.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,5MM

Leírás:
4.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,0MM

Leírás:
5.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,5MM

Leírás:
5.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,0MM

Leírás:
6.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,5MM

Leírás:
6.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D7,0MM

Leírás:
7.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D7,5MM

Leírás:
7.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,0MM

Leírás:
8.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,5MM

Leírás:
8.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D9,0MM

Leírás:
9.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D9,5MM

Leírás:
9.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Acél vonalzó rozsdamentes, rugalmas acélból készült

VONALZÓ 300MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Acél derékszög ütközővel

TALPAS DERÉKSZÖG

Leírás: Robusztus kialakítású precíziós derékszög pontos mérésekhez és jelölésekhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Laposreszelő DIN 7261, A alak

LAPOS-RESZELŐ-H1-L200MM

Leírás:
Finom vágás: 1; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Laposreszelő DIN 7261, A alak

LAPOS RESZELŐ 300MM H1

Leírás:
Finom vágás: 1; Reszelőlap hossza: 300 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Laposreszelő DIN 7261, A alak

LAPOS RESZELŐ 200MM H3

Leírás:
Finom vágás: 3; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Laposreszelő DIN 7261, A alak

LAPOS RESZELŐ 300MM H3

Leírás:
Finom vágás: 3; Reszelőlap hossza: 300 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Háromszög alakú reszelő DIN 7261, C alak

HÁROMSZÖG RESZELŐ

Leírás:
Finom vágás: 1; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Háromszög alakú reszelő DIN 7261, C alak

HÁROMSZÖG RESZELŐ 200MM H3

Leírás:
Finom vágás: 3; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Kerek reszelő DIN 7261, F alak

RESZELŐ

Leírás:
Finom vágás: 1; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Kerek reszelő DIN 7261, F alak

RESZELŐ

Leírás:
Finom vágás: 3; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
2 x
Reszelőnyél

RESZ.NYÉL FA 3-100 150MM-HEZ

Leírás:
100 mm
Mennyiség: 2 x
2 x
Reszelőnyél

RESZ.NYÉL FA 4-110 200MM-HEZ

Leírás:
110 mm
Mennyiség: 2 x
2 x
Reszelőnyél

RESZ.NYÉL FA 5,5-110 250MM-HEZ

Leírás:
120 mm
Mennyiség: 2 x
2 x
Reszelőnyél

RESZ.NYÉL FA 7-130 300MM-HEZ

Leírás:
130 mm
Mennyiség: 2 x
2 x
Reszelőnyél

RESZ.NYÉL FA 9-140 350MM-HEZ

Leírás:
140 mm
Mennyiség: 2 x
1 x
Reszelőtisztító kefe

RESZELŐKEFE 260X40

Mennyiség: 1 x
1 x
Négyszögletes reszelő DIN 7261, D alak

NÉGYSZÖGL.RESZELŐ 150MM H3

Leírás:
Finom vágás: 3; Reszelőlap hossza: 150 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Négyszögletes reszelő DIN 7261, D alak

RESZELŐ

Leírás:
Finom vágás: 1; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Laposvéső DIN 6453 szerint

LAPOSVÉSŐ 6453, 150-18

Leírás:
150 mm; Vágóél szélessége: 18 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Keresztvéső DIN 6451 szerint

KERESZTVÉSŐ

Leírás:
150 mm; Vágóél szélessége: 6 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Pontozó a DIN 7250 szabványnak megfelelően, edzett ütőfejjel

PONTOZÓ 7250, 120-10

Leírás:
Csúcsszélesség: 4 mm; Hosszúság: 120 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Fém lombfűrész

FŰRÉSZKERET

Leírás: Könnyű és jól kezelhető fém lombfűrész alumínium fogantyúval
Mennyiség: 1 x
Mérőszalag
1 x
Mérőszalag

MÉRŐSZALAG-L2M

Leírás:
53 mm; 2 m
Műanyag házzal
Mennyiség: 1 x
1 x
Rajztű

RAJZTŰ 235MM

Leírás: Érdesített acélfogantyúval és rácsavarozott egyenes és körkörös acéltűvel
Mennyiség: 1 x
1 x
Állítható villáskulcs

ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS KL0-34

Leírás:
10 hüvelyk
Jobbra forgatva záró modell metrikus skálával a csavarfejméret megbízható beállításához
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű extra hosszú változat

GF.IMBUSZKULCS SW1.5 HOSSZÍTOTT

Leírás:
1,5 mm
ZEBRA professzionális minőségű szerszámok különböző méretekben
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű extra hosszú változat

GF.IMBUSZKULCS SW2 HOSSZÍTOTT

Leírás:
2 mm
ZEBRA professzionális minőségű szerszámok különböző méretekben
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű extra hosszú változat

GF.IMBUSZKULCS SW2.5 HOSSZÍTOTT

Leírás:
2,5 mm
ZEBRA professzionális minőségű szerszámok különböző méretekben
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű extra hosszú változat

GF.IMBUSZKULCS SW3 HOSSZÍTOTT

Leírás:
3 mm
ZEBRA professzionális minőségű szerszámok különböző méretekben
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű extra hosszú változat

GF.IMBUSZKULCS SW4 HOSSZÍTOTT

Leírás:
4 mm
ZEBRA professzionális minőségű szerszámok különböző méretekben
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű extra hosszú változat

GF.IMBUSZKULCS SW5 HOSSZÍTOTT

Leírás:
5 mm
ZEBRA professzionális minőségű szerszámok különböző méretekben
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű extra hosszú változat

GF.IMBUSZKULCS SW6 HOSSZÍTOTT

Leírás:
6 mm
ZEBRA professzionális minőségű szerszámok különböző méretekben
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű extra hosszú változat

GF.IMBUSZKULCS SW8 HOSSZÍTOTT

Leírás:
8 mm
ZEBRA professzionális minőségű szerszámok különböző méretekben
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű extra hosszú változat

GF.IMBUSZKULCS SW10 HOSSZÍTOTT

Leírás:
10 mm
ZEBRA professzionális minőségű szerszámok különböző méretekben
Mennyiség: 1 x
ECO vágókés rögzítő kerékkel
1 x
ECO vágókés rögzítő kerékkel

BLANKOLÓ KÉS L=150 FEKETE

Leírás: Fokozatmentes pengerögzítés csavarral
Mennyiség: 1 x
1 x
Körző acélból készült

KÖRZŐ-ACÉL-L200MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Lakatoskalapács nyélvédő hüvellyel

KALAPÁCS-GÉPÉSZ-500G

Leírás:
Kalapácssúly: 500 g; 320 mm
Német kialakítás a DIN 1041 szerint, duplán ívelt kőrisfa nyéllel
Mennyiség: 1 x
1 x
Lakatoskalapács nyélvédő hüvellyel

LAKATOSKALAPÁCS-800G

Leírás:
Kalapácssúly: 800 g; 350 mm
Német kialakítás a DIN 1041 szerint, duplán ívelt kőrisfa nyéllel
Mennyiség: 1 x
1 x
Professzionális szerszámosláda

SZERSZÁMOSLÁDA-PIROS-5RÉSZES-L430MM

Leírás: Különösen robusztus kialakítású, csavarodásálló szerszámosláda, kihajtva nyitható, masszív szegecselt csuklópántokkal
Mennyiség: 1 x
1 x
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Leírás:
Víztiszta
Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
Mennyiség: 1 x
1 x
Olajos jelölőkréta Hatszögű, papírborítás nélküli

OLAJ JELÖLŐKRÉTA

Leírás: Fához, kartonpapírhoz, textilekhez, hideg és meleg acélhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Tolómérő nyomatékos rögzítő

TOLÓMÉRŐ-(0-150 MM)

Mennyiség: 1 x