Lajes da parede frontal WC, Fliesen-Quick
Lajes da parede frontal WC, Fliesen-Quick
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Plástico |
Cor | Preto |
Espessura | 5 mm |
Altura (h) | 260 mm |
Largura (topo) (b1) | 230 mm |
Largura (fundo) (b2) | 140 mm |
Diâmetro do orifício para entrada (d1) | 70 mm |
Diâmetro do orifício para saída (d2) | 125 mm |
Distância do orifício (s) | 129 mm |
Largura da folga (x1) | 50 mm |
Altura da folga (x2) | 23 mm |