Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Laibungsplatte XPS mit Putzanschlussprofil

Laibungsplatte XPS
LAIBPL-XPS-30MMX100MMX2500MM

Art.-Nr. 0519532131

EAN 4065233061293

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laibungsplatte XPS mit Putzanschlussprofil

Art.-Nr. 0519532131

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bereits mit Putz beschichtete Laibungsplatte mit Putzanschlussprofil und Putzgewebe
  • Hohe Sicherheit für schlagregendichte Fensteranschlüsse ohne Wärmebrücken und für eine sehr exakte Laibung

  • Einfache Verarbeitung und hohe Zeitersparnis

  • XPS als Basismaterial sorgt für eine gute Wärmedämmung

  • Putzbeschichtung für eine hochwertige Optik

  • Putzanschlussprofil mit 100mm breiten Gewebe für den fachgerechten Anschluss
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur schnellen und einfachen Erstellung einer fachgerechten und optisch hochwertigen Laibung auf der Außen- und Innenseite.


Einsatz sowohl bei Sanierungen sowie im Neubau im Bereich Massiv- und Holzbau.

Anleitung

Für die Montage empfehlen wir folgende Klebstoffe, die möglichst vollflächig auf die Plattenrückseite aufgebracht werden:


  • SMP-EPDM-Dichtbandklebstoff, Art. 0893700154, 0893700155

  • EPDM-Dichtbandkleber, Art. 0893700150, 0893700153

  • Fassadenkleber, Art. 089240010


Die Montage erfolgt zunächst oben im Sturzbereich (wenn keine Verschattung eingebaut ist), die Platte wird hier durchlaufend eingebaut. Anschließend werden die anderen Laibungsseiten stumpf gestoßen oder auf Gehrung geschnitten montiert. Bis zur Durchhärtung des Klebstoffs sollten die Laibungsplatten fixiert werden. Im Grenzbereich zum Rollladenkasten und zum Wärmedämmkeil sind die Fugen mit Klebstoff oder Stein- und Fassadendicht abzusiegeln. Hohlräume an den Eckstößen der Laibungsplatten sind ebenfalls mit Stein- und Fassadendicht auszufüllen.


Nähere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Werkstoff

XPS - Extrudiertes Polystyrol

Länge x Breite x Höhe

2500 x 100 x 30 mm

Wärmeleitfähigkeit λ

0,029 W/(m*K)

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-15/6-SCHWARZ-5,6M

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa
x 20 St.
Fassadenkleber gemäß DIN EN 13163

KLEBST-DAEMMSTPL-FASSADE-B1-800ML

1K-Polyurethanschaum zur Befestigung von Dämmplatten an Fassaden
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-600ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
x 20 St.
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-300ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
SMP EPDM-Dichtbandklebstoff

KLEBST-KST-SMP-EPDM-DICHTBAND-600ML

Lösungsmittelfreier Klebedichtstoff auf SMP-Basis für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Dichtbändern
x 20 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen